No.761 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 39575627 No.761 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 39575627 No.761 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 39575627 No.761 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 39575627 No.761 塩化ビニール手袋 パールうす手 TOWA(東和コーポレーション) 39575627

塩化ビニール手袋 パールうす手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575627 品番 No.761
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。
うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。

用途
工場内での軽作業。
機械部品製造・取り扱い。
漁業・農業。
サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.6 材質塩化ビニル樹脂(非フタレン酸エステル系可塑材) ホワイト 厚さ(mm)0.4 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 トラスコ品番377-4139 質量(g)50

商品説明動画

東和の家庭用手袋??「トワローブパールうす手」

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575611
2013-06-24
用途:
アセトンでの脱脂

装着感は良かったです。
アセトンで使用したら10分ぐらいで穴が開いてしまいました。
油は平気なようですがアセトンは無理です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする