611 塩化ビニール手袋 ビニスター竹 TOWA(東和コーポレーション) 39575724 611 塩化ビニール手袋 ビニスター竹 TOWA(東和コーポレーション) 39575724 611 塩化ビニール手袋 ビニスター竹 TOWA(東和コーポレーション) 39575724

塩化ビニール手袋 ビニスター竹

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575724 品番 611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

塩化ビニール製で油に強く、耐摩耗性にも優れています。
指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
しなやかな装着感とグリップ力を兼ね備えた手袋です。

サイズ2L 全長(cm)26 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25.7 材質表/塩化ビニル樹脂 裏/メリヤス(綿) グリーン 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工 用途機械・建設・土木。 トラスコ品番377-3841 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)塩化ビニール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
ガソリンスタンドの給油
株式会社井口油店 様 (卸売・小売業)

毎日仕事で使っています。新しいうちはとても柔らかく使いやすいです。
古くなってくると硬くなってきますが、破れたりはしません。

2023-07-17
用途:
自動車エンジンのオイル/エレメント交換時に使用

かれこれ40年近く愛用しています 短時間なら高温にも耐えて作業を続行できます♪ これ大事です! 使い込んでくると小さくなりますが→この状態がピタリとして作業には吉です! これからもくれぐれも「廃盤」などにならぬようお願いします(^^♪

対象商品:
39575733
2022-02-01
用途:
自動車のオイル/エレメント交換

運転直後のエンジンが熱い状態で素早く交換をしなければいけない状態でも 問題なく作業ができます。耐久性も良いです 夏場の汗で中が蒸れてのにおいと冬場に固くなるのが難点ですが コスパは良いです(^^♪

対象商品:
39575733
2019-03-16
用途:
水を使う作業全般

作業性、耐久性とも良好。さすが国産品と思わせる製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする