ポリエチレン手袋 (外エンボス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード39577081 品番VERTE575S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。
指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。
食品衛生法適合品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズS 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 トラスコ品番388-8991 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.026 クリア 質量(g)380 入数(枚)200 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)28 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)27.8 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする