ポリエチレン手袋 (片エンボス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 39577237 品番 VERTE-504-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

極薄タイプでコストパフォーマンスが魅力です。
異物混入対策のブルーカラーです。
食品衛生法適合品です。

サイズM ブルー 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)28.0 中指長(cm)8.0 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 トラスコ品番388-8860 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.022 質量(g)300 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工片側エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577221
2022-03-14
用途:
灯油を扱うとき
その他業種

灯油をストーブの油タンクに入れる時に手に灯油で汚れないようにするため購入した。
厚みもあって何度も使用ができます。
これなら料理でひき肉をこねる時などにも問題なく使用できそうです。安価で200枚入りですから安心して使用できます。

対象商品:
39577221
2020-11-09
用途:
介護業務
社会福祉法人きたはりま福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしていて使いやすい。もっと入荷すると助かります。

対象商品:
39577237
2019-07-17
用途:
食品を扱う時
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

材質が結構厚くてやぶれにくいのでしょうが、その分ゴワゴワしているので、指先の感覚が鈍ります。
もっと柔らかければ手にフィットして、より細かい作業ができるのかと思います。
他社で良いものがあったので次回購入はなさそうです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39577221
2018-02-07
用途:
食品加工作業

透明のポリ手袋を使用していましたがブルーの手袋の入手先がわからなくて困っていました。万が一食品に混入してもブルーは食品にはないのですぐに見つかります。今後定期的に注文しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする