アイトス
アイトスの 耐切創手袋
アイトスの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アイトスの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
ベクトラン耐切創手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39577474
品番
VR30
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れます。
耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。
洗濯により繰り返し使用可能です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
ベクトラン100%
色
ホワイト
ゲージ数
7
機能
耐切創・耐薬品・耐摩耗性
入数(双)
1
用途
鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。
トラスコ品番
366-2136
厚さ(mm)
3
質量(g)
60
タイプ
-
耐熱温度(℃)
(素材)250