※着用例
TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 防護服・保護服・特殊服
TOWA(東和コーポレーション)の 腕カバー
カットレジスト手首ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
39579601
品番
NO148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐切創性、低発塵製を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れたリストバンドです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途
ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、ドライバー安全対策。
自動車産業。
プレス加工。
材質
高強力ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
トラスコ品番
370-9485
厚さ(mm)
約2.3
サイズ
フリー
質量(g)
155
入数(枚)
10
幅(cm)
8
全長(cm)
17
ゲージ数
7
質量(g/袋)
150
耐切創性
EUカットレベル5
特性
耐切創、低発塵性