YSPA ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー 吉野 39579933 YSPA ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー 吉野 39579933 YSPA ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー 吉野 39579933

ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 足カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード39579933 品番YSPA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。
ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。

オレンジ 特性耐熱、耐切創 用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 トラスコ品番361-6754 厚さ(mm)1.15 質量(g)200 幅(cm)(足回り)34 ベルト長さ(mm)260 長さ(cm)22 機能耐熱、耐切創 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
注意
※塩素系,過酸化水素系の漂白剤は使用しない。
※日陰干しする。
※紫外線で強度劣化するので日向で長時間作業したり、放置しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする