UV透明糸入りシート

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39580843 品番 B-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。

半透明 用途各種カバーや間仕切りなど。 トラスコ品番367-5033 種別プラスチックハトメ 質量(kg)1.47 ハトメ数12 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦19.5、横20.5 引裂強度(N)縦287、横213 引張強度(N/50mm)縦508、横454 仕上り寸法(縦×横)(m)2.57×2.57 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39580816
2024-07-02
用途:
雨よけ
その他業種

90センチ間隔のハトメを60センチ間隔ぐらいがベスト

対象商品:
39580825
2024-05-30
用途:
風雨よけ用
サービス業

大きめの脚立の風雨除けに使用して3年6ケ月になりますが問題はありません。

対象商品:
39580816
2024-04-11
用途:
装置のカバー(ホコリ除け)
ネクステック 様

重くて曲げ難く、硬過ぎました。
もう少し、柔軟性が欲しかったです。

対象商品:
39580825
2023-06-19
用途:
屋外作業場の雨風よけ
マツシタクリーンサービス 様

雨風よけに使用していますが、暗くならず、透明すぎることもなく圧迫感を感じません。
もうすぐ1年使用となるものもあるのですが、今のところ劣化、変色、破れもありません。

対象商品:
39580852
2021-12-01
用途:
トマト栽培の防雨のために屋根部分にシートを張った
農・林・水産業

他の品物より優れていると思いますが小さな穴があいて雨が降って雨漏りする

対象商品:
39580852
2021-03-10
用途:
ガレ−ジの出入り口防風対策
その他業種

冬季のガレ−ジ作業防寒対策として使用、透明性もあり日光も入って効果抜群。

対象商品:
39580825
2020-07-20
用途:
軒下の雨除け用
製造業

糸入りであれば強度が規定できると思い購入しました。透明度は少し低いですが、中の様子はわかります。扱いは軽くて開閉も快適です。ハトメが樹脂なので強度が少し不安なので、金属製のものを追加しようと思っています。

対象商品:
39580834
2019-12-10
用途:
植木の雪除けカバーに
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

厚みと透明感と強度は気に入ってますが、穴の数がもう少し多いほうが良いのと耳部分にロープ等が通るようにトンネル状の物があれば大変満足になる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする