TAC-930LG 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582864 TAC-930LG 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582864

安心クッションはさみこみ型ロール巻き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39582864 品番 TAC-930LG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。

ライトグレー 寸法(幅Wmm×長さLm)9×30 内幅(mm)2 質量(kg)1.65 用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 トラスコ品番374-7743 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 幅(mm)9 長さ(m)30 取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39582873
2019-12-25
用途:
鉄切断部の養生
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

断面寸法の記載をしてほしい。購入したが、断面が想定と異なり、使えなかった。円形には使いにくい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません
商品情報に関して検討させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
39582882
2014-05-16
用途:
鉄の部分に

商品の鉄同士の当りの傷防止の為に使った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする