※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN3E ビームクランプ スタンダードタイプ スーパーツール 39587046 SBN3E ビームクランプ スタンダードタイプ スーパーツール 39587046

ビームクランプ スタンダードタイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39587046 品番SBN3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車などのフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適です。
ビームとの連結金具として工場、建築などあらゆる現場でご使用ください。
脱着はねじをまわすだけで簡単にできます。

使用荷重(t)3 適合ビーム厚さt(mm)10〜32 用途チェーンブロックやホイストを、一時的にビームに吊り下げる吊りピース。 仕様左・右ねじ式 トラスコ品番363-1516 質量(kg)9.2 寸法H(mm)285 寸法D(mm)22 寸法W(mm)211〜451 寸法W2(mm)80〜320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587037
2021-11-19
用途:
ボイラー整備

今までよりも軽く耐荷重もありしっかりしているロックも付いていて
緩み防止にも

対象商品:
39587021
2020-08-01
用途:
固定滑車取り付け用

あまり重いものには使用していませんが、場所をずらしたり邪魔になった時の着脱が簡単で重宝します。
強度が必要な重いホイストクレーンにはトロリを使用して移動をしていますので、軽量なチェーンブロックや滑車にはこちらの方が手軽で良いと思います。

対象商品:
39587021
2020-10-06
用途:
吊上げ作業

H鋼に横付けし0.5tの荷物を吊り上げました。安定して使用しました。

対象商品:
39587037
2017-10-08
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

倉庫のH鋼に取り付けてしようしています。値段も安かったけど、頑丈そのものですね。規定t数までですけど。

2人が参考にしています
対象商品:
39587021
2016-12-06
用途:
モーター交換で
建設業・工事業

直交軸のモーターを交換するのにこれまで脚立で吊っていましたが、横に引いた時に脚立が倒れて危ないので導入してみました。直上にH鋼があれば非常に使い勝手が良いです。見た目よりガッチリしていてスムーズに開閉出来るのが良いです。

対象商品:
39587021
2015-04-30
用途:
狭いところでに機械塵上げ
南部工業株式会社 様

あまり期待しないで購入したのですが意外や意外 使い勝手がいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする