仕様●多段速:15速●異常出力:1c接点(AC230V0.3A、DC30V0.3A)、オープンコレクタ出力、アラームコード(4bit)出力●瞬停再始動:あり(周波数サーチ方式、減電圧方式)
寸法(mm)1010H×498W×380L
寸法H(mm)1010
保護構造開放型(IP00)
電源(定格入力 交流電圧・周波数)3相380〜500(50Hz/60Hz)
寸法d(mm)-
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/最適励磁制御/ベクトル制御/PMセンサレスベクトル制御
概略質量(kg)117
寸法D(mm)380
出力電圧(V)3相380〜500
寸法D1(mm)13
寸法W(mm)498
電源電圧(V)(定格入力 交流電圧・周波数)3相380〜500(50Hz/60Hz)
適合モータ容量(kW)185
冷却方式強制風冷
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)985
周波数範囲(Hz)0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御時の上限周波数は400です。)
定格入力電流(A)361(標準負荷 初期値 DC リアクトル有)
寸法H2(mm)10
寸法W1(mm)400
寸法W2(mm)-
出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などより、オープンコレクタ出力5種類、接点出力(1c接点)2種類選択可能
通信機能RS-485標準対応(三菱インバータプロトコル、MODBUS(R)RTU)、CC-Link、CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link IE、TSN、PROFIBUS-DP、DeviceNet(TM)、SSCNETIII(/H)、FLリモート オプション有り
回生制動トルク10%連続(最大値許容使用率)
始動トルクSLD定格:120% 0.3Hz、LD定格:150% 0.3Hz、ND定格:150% 0.3Hz、HD定格:150% 0.3Hz(リアルセンサレスベクトル制御時)、SLD定格:120% 0Hz、LD定格:150% 0Hz、ND定格:150% 0Hz、HD定格:150% 0Hz(ベクトル制御時)
ストール防止動作レベルストール防止動作レベル動作範囲(SLD定格:0〜120%、LD定格:0〜150%、ND定格:0〜220%、HD定格:0〜280%)、有無の選択可能(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御)
加速・減速時間設定(s)0〜3600(最大3種類の加速・減速個別設定可能)
周波数許容範囲(%)±5