画像準備中

インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 適合モータ容量(kW)7.5 電源電圧(V)(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz) 注文コード39592684 品番FR-A820-7.5K-E1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥452,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は適合モータ容量・電源電圧・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
仕様●多段速:15速●異常出力:1c接点(AC230V0.3A、DC30V0.3A)、オープンコレクタ出力、アラームコード(4bit)出力●瞬停再始動:あり(周波数サーチ方式、減電圧方式) 寸法(mm)260H×220W×170L 寸法H(mm)260 保護構造閉鎖型(IP20) 電源(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz) 寸法d(mm)- 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/最適励磁制御/ベクトル制御/PMセンサレスベクトル制御 概略質量(kg)6.7 寸法D(mm)170 出力電圧(V)3相200〜240 寸法D1(mm)84 寸法W(mm)220 電源電圧(V)(定格入力 交流電圧・周波数)3相200〜240(50Hz/60Hz) 適合モータ容量(kW)7.5 冷却方式強制風冷 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)245 周波数範囲(Hz)0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御、PMセンサレスベクトル制御時の上限周波数は400です。) 定格入力電流(A)44.2(標準負荷 初期値) 寸法H2(mm)1.5 寸法W1(mm)195 寸法W2(mm)- 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などより、オープンコレクタ出力5種類、接点出力(1c接点)2種類選択可能 通信機能Ethernet標準対応、CC-Link、CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link IE、TSN、PROFIBUS-DP、DeviceNet(TM)、SSCNETIII(/H)、FLリモート オプション有り 回生制動トルク100%2%ED(最大値許容使用率) 始動トルクSLD定格:120% 0.3Hz、LD定格:150% 0.3Hz、ND定格:150% 0.3Hz、HD定格:150% 0.3Hz(リアルセンサレスベクトル制御時)、SLD定格:120% 0Hz、LD定格:150% 0Hz、ND定格:150% 0Hz、HD定格:150% 0Hz(ベクトル制御時) ストール防止動作レベルストール防止動作レベル動作範囲(SLD定格:0〜120%、LD定格:0〜150%、ND定格:0〜220%、HD定格:0〜280%)、有無の選択可能(V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御) 加速・減速時間設定(s)0〜3600(最大3種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01048854
2017-05-29
用途:
プレス機械の回転変更

金額が安くて満足しています。初めて使用したので耐久性はまだわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする