FLW-632G75YG フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ TRUSCO 39595026 FLW-632G75YG フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ TRUSCO 39595026 FLW-632G75YG フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ TRUSCO 39595026 FLW-632G75YG フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ TRUSCO 39595026

フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39595026 品番FLW-632G75YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,160
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
ゴムキャスターを採用し、従来品より廉価となっております。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

均等積載量(kg/段)100 ヤングバンブーグリーン 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×600 段数2 支柱径(Φmm)25.4 質量(kg)13.5 仕様組立式 トラスコ品番393-1889 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム ピッチ(mm)(棚板調整)25 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 材質(金具)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)100 引出しなし
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39595026
2013-10-02
用途:
現場作業の道具置き
株式会社鈴木梱包 様

コマが軽くて丈夫な載せ台です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする