フィリップス
フィリップスの 厨房機器・設備・調理機械
フィリップスの 下調理機器類
フィリップスの 切さい機
マルチチョッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595027
品番
HR2509/95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
チョップドロップ用ブレード・バスケット、フードプロセッサー用ブレード
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1200
コード長さ(m)
1
モーター(W)
500
機能
チョップドロップモード/フードプロセッサーモード、自動スピード選択
カップ容量(L)
1.1
材質(ブレード)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
135×135×265
食器洗浄機
○(本体は不可)