TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フレックスワゴン ゴム車輪・エコノミータイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39595157
品番
FLW-713G75W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
ゴムキャスターを採用し、従来品より廉価となっております。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
均等積載量(kg/段)
100
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×740
段数
3
支柱径(Φmm)
25.4
質量(kg)
11.9
仕様
組立式
トラスコ品番
393-1919
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
材質(金具)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)
100
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。