カッターマット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39601073 品番206B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

安定したカッティングに欠かせないカッティングマットです。
軟・硬・軟の塩ビの3層構造で、両面とも使用できます。

材質
両面:ポリ塩化ビニール(85%再生)
中心材:ポリ塩化ビニール(70%再生)
グリーン購入法適合 サイズA3ハーフ トラスコ品番374-1451 厚さ(mm)2 質量(g)210 寸法(縦×横)(mm)170×450 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39601073
2023-07-15
用途:
大判用紙の切断に最適
その他業種

これまで大判用紙の切断の為、カッターマットを2枚並べて作業していましたが、ズレて失敗することがありました。このマットなら失敗もなく快適に作業できます。

対象商品:
39601073
2023-03-08
用途:
ちょっとした切断作業時
その他業種

コンパクトですが、機能的には充分なサイズなので、重宝しています。

対象商品:
39601073
2020-03-13
用途:
さすがメーカー品
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良いサイズで、使い心地抜群です!!デスクの隅に置いておけるのも良い!!

対象商品:
39601073
2017-12-25
用途:
切り絵に使います。
その他業種

袋を切り絵にするのに、このサイズでないと入らないので、本当に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39601073
2015-10-29
用途:
コピー用紙の切断

とても、良いです。
刃当たり感がさすが、オルファーという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする