曜日別特売
MSLB2203PW マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 39601134

MSLB2203PW マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 39601134
MSLB2203PW マグネットスリムバー MagX(マグエックス) 39601134

マグネットスリムバー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)注文コード39601134品番MSLB2203PW
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

極細タイプのマグネットバーです。
細くてもしっかり掲示できます。

仕様マグネット式トラスコ品番387-7515材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: オフィスの掲示物
教育・研究機関

どの色もステキで長さもちょうどよく、大変満足です 部屋が明るくなりました。

2025-07-22
用途: 掲示用のホワイトボードに使用

細くて使いやすい。
主に掲示用に使うので、1~2枚を重ねて留まれば良いので丁度良い。
あと1センチ短いとA4の短辺と同じサイズなので、ビッタリ並べられるので尚良しだと思う。
カラーも単色のみのセットが選べると良いなー。

対象商品 : 39601116
2023-09-16
用途: コルクのマグネットボードに書類を貼る時
アトリエ象教育・研究機関

おしゃれに、すっきり止まって、気に入っています。2セット購入しました。色毎に、用途を変えています。

対象商品 : 39601125
2021-12-08
用途: ホワイトボードなどに掲示物を貼る際
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品にない色やスリムさに惹かれて購入しました。
細いので粘着力が心配でしたが、問題ありませんでした。
スリムなので使用しないときにホワイトボードの隅に貼っても邪魔になりませんでした。
気に入った為、先日追加購入しました。大満足です。

対象商品 : 39601134
2021-07-07
用途: 掲示用
製造業

書類掲示用に使用。220mmタイプだと磁石がついているのは2か所だけですが、丸い磁石を2個使うよりしっかり押さえてくれます。

3が参考にしています
対象商品 : 39601125
2020-11-28
用途: 掲示
ジーケーサービス

細くて邪魔にならず、磁力もそこそこ強いので気に入っています。

対象商品 : 39601134
2020-03-20
用途: 掲示板用
学校法人常盤学園教育・研究機関

スリムなので、掲示用にはとっても便利です。長さがもっと種類があると助かります。

対象商品 : 39601134
2020-06-03
用途: ホワイトボードへの掲示用
Enseigne工房製造業

結果的には、磁力が強かったから問題なかった。
が、裏面に一面磁石が付いているかと思って購入したので、購入前に裏の磁石の状態が分かれば良かったです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする