KSBF-22 石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ 光 39601301 KSBF-22 石膏ボード用フック  ニッケルメッキタイプ 光 39601301

石膏ボード用フック ニッケルメッキタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 39601301 品番 KSBF-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。
抜き跡が目立ちません。

耐荷重(kg)13 寸法(縦×横)(mm)36×27 質量(g/パック)26 仕様クギ固定式 トラスコ品番361-8340 質量(g)26 表面処理ニッケルメッキ
注意
※天井面での使用はしないでください。
※万一のため、時計、カメラ、美術工芸品などの貴重品や、こわれやすいものは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39601283
2023-07-19
用途:
壁掛け
株式会社ヒートテクノ 様

簡単に取り付けができて
予備のピンも入っていて
大満足です

対象商品:
39601301
2020-08-17
用途:
ホワイトボードを壁面に
製造業

とてもシンプルかつ簡単に取り付けができました。きちんと打ち付け部分が見えないように上からカバーできるのがよかったです。重量に対してかなり荷重が重いものを選びましたが、おかげで全く問題なく使用できています。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39601283
2016-03-17
用途:
石膏ボードの壁に認証書を掛ける
株式会社タックマシナリー 様

いまのところいい感じでしっかりと下がっています。

対象商品:
39601283
2015-09-18
用途:
時計や額の吊り下げ
松岡コンクリート工業株式会社 様

軽い力で打ち込みが出来、8kg耐荷重で保持力も有り使いやすいよう商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする