熱ピタフック 熱圧着式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード39601326 品番NPF46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

熱圧着による強粘着で、コンクリート・ブロック・木製部・金属部・モルタルなどの凹凸面にも取り付け可能です。

耐荷重(kg)5 仕様熱圧着式 トラスコ品番361-8358 質量(g)45 寸法(縦×横)(mm)45×39
注意
※溶かした接着剤は高温になりますので、手や衣類などにつかないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39601326
2018-07-31
用途:
網棚の固定に
サービス業

はがれやすいテープ式を避けて、粘着面をライターであぶって、粘着剤を溶かして張り付けた。
粘着力は非常に良い。大変いい商品だと思う。
問題は、内装の壁紙では壁外が剥がれてしまうので、その部分はねじで固定した。
ライターであぶるときに慣れが必要。あぶりすぎて焦がさず、固まらないように迅速に、接着時はしばし力で圧着。

対象商品:
39601326
2018-08-08
用途:
非常に堅固、ただし・・・
サービス業

完全に貼る面の素材や強度に依存する
壁紙は熱で溶ける
合板は重量物をかけると壁の表面材が剥がれて悲しいことになる
この商品自体はかなり丈夫

対象商品:
39601326
2018-08-08
用途:
重量物は不可
サービス業

かなり重いものをかけても大丈夫だが、貼った面の素材に依存する。
表面が剥離しやすい、合板物はダメだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする