ダスタークロス BS 100枚シート

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード39602446 品番D/C BS M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,160

使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。

サイズ中型用(M) 寸法(縦×横)(mm)200×660 質量(kg)0.8/箱 用途ホームオフィス・小面積の清掃に。 トラスコ品番385-7824 材質ポリエステル繊維

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39602446 D/C BS M 68878847 D/C BS M ダスタークロス BS 100枚シート 3M(スリーエム) ダスタークロス BS 100枚シート 3M(スリーエム) 1箱(100枚) 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602446
2023-11-06
用途:
塗装用に
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装前の埃取りとして購入してみましたが、期待はずれでした。

対象商品:
39602446
2021-10-21
用途:
施設内の床掃除用
特別養護老人ホームライフ穂高 様 (医療・福祉・介護関連業)

本当によくごみが取れて、吸着したほこりが、落ちないのでモップよりも、格段にきれいになります。

1人が参考にしています
対象商品:
39602446
2021-12-14
用途:
事務所内の清掃
卸売・小売業

他の口コミでは薄いとありましたが、程よく厚みもありホコリや髪の毛を絡みとってくれるクロスのためとても使いやすいと思いました。
コストパフォーマンスも抜群と思います。

対象商品:
39602446
2020-07-29
用途:
店内床清掃 アルコールスプレーで色々な箇所拭くとき
卸売・小売業

業務用ワイパーに取り付けられます。
床清掃時、広い場所に使え楽です。
大入りなので、ためらいなく、
使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39602446
2021-03-23
用途:
清掃作業時
建設業・工事業

素早く、設置、取り付け出来るように、してほしいです。

対象商品:
39602446
2015-02-11
用途:
1 0箱ぐらい購入してます。

たいへん薄っぺらいですがゴミはしっかり取れます。使い捨てならこれで十分だと思います。1枚あたり22円。安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする