※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39606445
品番
C1020-6-W
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,913
販売価格(税別)
¥
8,103
バスケットに入れる
フィルターとレギュレータを一体化
接続口径
Rc1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
ドレン排出
フィルタ・手動ドレンコック付
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
標準圧力計(G401-W)付
オプション
リリーフ機構・フィルタ・手動ドレンコック付
質量(kg)
0.28
使用温度範囲(℃)
5〜60
構成機器
エアフィルタ:F1000-W、レギュレータ:R1000-W
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
標準装備品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
ドレン貯容量(cm
3
)
12
CADデータダウンロード