F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39606454 品番 C1020-6-W-F1
参考基準価格(税別)¥11,610 販売価格(税込) ¥12,014
販売価格(税別)
10,922

フィルターとレギュレータを一体化

接続口径Rc1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 オプションリリーフ機構・フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 質量(kg)0.28 使用温度範囲(℃)5〜60 構成機器エアフィルタ:F1000-W、レギュレータ:R1000-W 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード ドレン貯容量(cm3)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする