接続口径Rc1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
オプションリリーフ機構・フィルタ・手動ドレンコック付
質量(kg)0.64
使用温度範囲(℃)5〜60
構成機器エアフィルタ:F2000-W、レギュレータ:R2000-W
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
ドレン貯容量(cm3)25