接続口径Rc3/8
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
リリーフリリーフ機構付
圧力計標準圧力計(G401-W)付
オプションリリーフ機構・フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出有)
質量(kg)0.79
使用温度範囲(℃)5〜60
構成機器エアフィルタ:F3000-W、レギュレータ:R3000-W
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
ドレン貯容量(cm3)45