三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39607174
品番
MM-EF45K24-S10
参考基準価格(税別)
¥1,420,800
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
出力(kW)
45
電源
三相
電圧(V)
400
極数(P)
8
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
180L
種類
汎用モーター