画像準備中

高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39607199 品番 MM-EF75K24-S10
参考基準価格(税別)¥2,899,200 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000
出力(kW)75 電源三相 電圧(V)400 極数(P)8 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする