ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39607513 品番 GWS10-6
参考基準価格(税別)¥308 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8 寸法B(mm)21.5 寸法H(mm)17 寸法L(mm)31 形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/8 トラスコ品番401-6408 質量(g)26 有効断面積(mm2)17.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) ねじ寸法(mm)R1/8 寸法K(mm)19.1 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39607495
2026-01-16
用途:
エアーシリンダー駆動制御盤に使用しました。

CKDの製品なので全く問題有りません。
余り在庫をしたく無いのでバラ売りは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする