寸法A(mm)15
寸法B(mm)23
寸法H(mm)22
寸法L(mm)29.5
形状片口ストレート
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/2
トラスコ品番401-6521
質量(g)51
有効断面積(mm2)40
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
ねじ寸法(mm)R1/2
寸法K(mm)24
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)10