ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接続口径R3/8 注文コード39607583 品番GWS16-10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12 寸法B(mm)28 寸法H(mm)24 寸法K(Φmm)26.5 寸法L(mm)42 寸法M(mm)R3/8 形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)16 適合管外径(Φmm)16 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R3/8 トラスコ品番401-6602 質量(g)60 有効断面積(mm2)90 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする