寸法A(mm)2.4寸法B(mm)11.7寸法K(Φmm)6.9寸法L(mm)15.7寸法M(mm)M3×0.5形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)3.2適合管外径(Φmm)3.2使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M3×0.5トラスコ品番401-6629質量(g)1.5有効断面積(mm2)1.4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)1.5