CKD
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1箱(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
3.2
4
6
8
10
適合管外径(Φmm)
4
12
3.2
4
6
8
10
接続口径
M3×0.5
R1/4
R3/8
M5×0.8
R1/2
R1/8
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39607617
品番
GWS4-M3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
12.9
寸法K(Φmm)
7.9
寸法L(mm)
16.9
寸法M(mm)
M3×0.5
適合管外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6751
有効断面積(mm
2
)
1.6
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
六角穴径(mm)
1.5