寸法A(mm)3.4寸法B(mm)14.2寸法K(Φmm)9.9寸法L(mm)19.2寸法M(mm)M5×0.8形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M5×0.8トラスコ品番401-6963質量(g)4有効断面積(mm2)4.4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)2.5