GWS6-6-S ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD 39607662

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
接続口径R1/8
内容量1個注文コード39607662品番GWS6-6-S
参考基準価格(税別)¥242販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8寸法B(mm)17.5寸法K(Φmm)11.8寸法L(mm)23寸法M(mm)R1/8形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番401-6882質量(g)9有効断面積(mm2)10.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする