寸法A(mm)12寸法B(mm)21.5寸法K(Φmm)17.5寸法L(mm)28.5寸法M(mm)R3/8形状片口ストレート適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-6351質量(g)27有効断面積(mm2)30.1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)8