ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード39608037 品番GWS4-0-X
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)16 寸法E(mm)7.5 寸法H(mm)14 寸法L(mm)33 寸法M×P(mm)M12X1 形状バルクヘッド 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6653 質量(g)20 有効断面積(mm2)4 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)2.5 取付穴径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする