寸法B(mm)19
寸法E(mm)12.5
寸法H(mm)19
寸法L(mm)39
寸法M×P(mm)M16X1
形状バルクヘッド
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-6980
質量(g)42
有効断面積(mm2)22
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)6
取付穴径(mm)17