ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード39608073 品番GWS12-0-X
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)23 寸法E(mm)20.5 寸法H(mm)26 寸法L(mm)47 寸法M×P(mm)M22X1 形状バルクヘッド 適合チューブ外径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6475 質量(g)92 有効断面積(mm2)35 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)9 取付穴径(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする