曜日別特売
GWM4-0-X ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド) CKD 39608082

ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
内容量1箱(10個)注文コード39608082品番GWM4-0-X
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)16寸法B2(mm)11寸法E(mm)5寸法H1(mm)10寸法H2(mm)14寸法H3(mm)14寸法L(mm)29.5寸法M×P(mm)M12X1寸法l(mm)15形状対締付ジョイント用バルクヘッド適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5576質量(g)21有効断面積(mm2)4使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5取付穴径(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする