ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39608091 品番 GWM6-0-X
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)17.5 寸法B2(mm)11.5 寸法E(mm)5 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)17 寸法H3(mm)17 寸法L(mm)33 寸法M×P(mm)M14X1 寸法l(mm)16 形状対締付ジョイント用バルクヘッド 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5584 質量(g)31 有効断面積(mm2)10 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)4 取付穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする