ニュージョイントGW(継手)/(対締付ジョイント用バルクヘッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード39608107 品番GWM8-0-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は適合チューブ外径など5種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)13 寸法E(mm)6 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)19 寸法H3(mm)19 寸法L(mm)35 寸法M×P(mm)M16X1 寸法l(mm)17.5 形状対締付ジョイント用バルクヘッド 適合チューブ外径(Φmm)8 適合管外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-5592 質量(g)41 有効断面積(mm2)22 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)6 取付穴径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする