※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS10-0 ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD 39608161 GWS10-0 ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD 39608161

ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608161 品番 GWS10-0
参考基準価格(税別)¥495 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 寸法L(mm)45 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6301 質量(g)13 有効断面積(mm2)30 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
エアーホースの接続
製造業

バラ売りなので、必要な数だけを買えたのが良かった。

対象商品:
39608143
2016-05-10
用途:
エアーホースの取り付け用

相手側ときっちりはまりました。エアー漏れもなく樹脂製なので、錆びる心配もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする