CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39608231
品番
GWS4-6P
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
38.5
寸法l(mm)
21
形状
プラグレジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
4
接続継手径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6700
質量(g)
3
有効断面積(mm
2
)
3.5
使用温度(℃)
-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
2.3
CADデータダウンロード