寸法A(mm)3.4寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法H(mm)10寸法L1(mm)15寸法L2(mm)20形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M5×0.8トラスコ品番401-5380質量(g)7有効断面積(mm2)4.2使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)M5×0.8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5