ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608432 品番 GWL6-6
参考基準価格(税別)¥319 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 寸法H(mm)12 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)21 形状片口エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/8 トラスコ品番401-5291 質量(g)13 有効断面積(mm2)8 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) ねじ寸法(mm)R1/8 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39608511
2024-02-27
用途:
プラントのメンテナンス

屋外で使っているので、経年と共にどうしても差し込み部のホースやプラスチックの部分からエア漏れします。その交換のための在庫として購入しました。もう何度か購入してます。品質は間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする