寸法A(mm)12寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法H(mm)17寸法L1(mm)32.5寸法L2(mm)27形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-4804質量(g)33有効断面積(mm2)27使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R3/8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8