寸法A(mm)15
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法L2(mm)29.5
形状片口エルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/2
トラスコ品番401-5002
質量(g)56
有効断面積(mm2)35.5
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
ねじ寸法(mm)R1/2
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)9