CKD
ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
39609087
品番
GWL16-0
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26.5
寸法E(mm)
4.2
寸法F(mm)
28
寸法L(mm)
37
寸法N(mm)
12.5
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
適合管外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-5096
質量(g)
42
有効断面積(mm
2
)
80
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
13.2
CADデータダウンロード