寸法A(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5寸法H(mm)14寸法L1(mm)25.5寸法L2(mm)23.5寸法M(mm)R1/8形状両口チーズ適合チューブ外径(Φmm)8適合管外径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番401-7471質量(g)20有効断面積(mm2)23.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)6