寸法A(mm)15
寸法B(mm)23
寸法C(mm)20
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)37.5
寸法L2(mm)29.5
寸法M(mm)R1/2
形状両口チーズ
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/2
トラスコ品番401-7242
質量(g)64
有効断面積(mm2)41
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)9