寸法A(mm)11
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
寸法H(mm)14
寸法L1(mm)24
寸法L2(mm)18.5
寸法M(mm)R1/4
形状D形チーズ
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/4
トラスコ品番401-7323
質量(g)17
有効断面積(mm2)4.3
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)2.5